ナガイレーベン
女子パンツ FT-4403
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
ブルー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19603456
品番
FT-4403
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
EL
ウエスト(cm)
77~83
ヒップ(cm)
112
松吉医科器械コード
23-5804-04
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
股下(cm)
フリー(83)
RoHS指令(10物質対応)
対応