FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603526

 

FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603526
FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603526
FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603526

チュニック FT-4592

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Tバーガンディ
サイズM
内容量1枚注文コード19603526品番FT-4592
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
ポケットやボタンホールなど、全ての機能をカラーで分かりやすくしています。

TバーガンディサイズM胸囲(cm)94肩幅(cm)36袖丈(cm)21仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果材質ポリエステル100%(制電糸入)着丈(cm)68RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード24-2900-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする