ナガイレーベン
チュニック FT-4592
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
Tピンク
Tバーガンディ
Tピンク
Tロイヤルブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19603578
品番
FT-4592
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
ポケットやボタンホールなど、全ての機能をカラーで分かりやすくしています。
色
Tピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
22
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2900-02