FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603596

 

FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603596
FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603596
FT-4592 チュニック FT-4592 ナガイレーベン 19603596

チュニック FT-4592

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Tライトグリーン
サイズL
内容量1枚注文コード19603596品番FT-4592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600

誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
ポケットやボタンホールなど、全ての機能をカラーで分かりやすくしています。

TライトグリーンサイズL胸囲(cm)98肩幅(cm)37袖丈(cm)22仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果材質ポリエステル100%(制電糸入)着丈(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード24-2900-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする