曜日別特売
FT-4492 男女兼用スクラブ FT-4492 ナガイレーベン 19604034

 

FT-4492 男女兼用スクラブ FT-4492 ナガイレーベン 19604034
FT-4492 男女兼用スクラブ FT-4492 ナガイレーベン 19604034
FT-4492 男女兼用スクラブ FT-4492 ナガイレーベン 19604034

男女兼用スクラブ FT-4492

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Tピンク
サイズS
肩幅(cm)39
内容量1枚注文コード19604034品番FT-4492
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チーム医療のプロフェッショナルウェア。
伸縮性抜群の素材を使用したホワイトとカラーのコンビバランス。
右脇にPHSポケット、ループ付。

TピンクサイズS胸囲(cm)96肩幅(cm)39袖丈(cm)19仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果材質ポリエステル100%(制電糸入)着丈(cm)68RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード23-7562-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする