ナガイレーベン
男女兼用スクラブ FT-4492
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
Tオレンジ
Tピンク
Tバーガンディ
Tピーコックグリーン
Tネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
39
39
44
48
52
54
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19604043
品番
FT-4492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
チーム医療のプロフェッショナルウェア。
伸縮性抜群の素材を使用したホワイトとカラーのコンビバランス。
右脇にPHSポケット、ループ付。
色
Tオレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
23-7562-00