曜日別特売
RT-5072 男女兼用スクラブ RT-5072 ナガイレーベン 19604393

男女兼用スクラブ RT-5072

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ディープピンク
サイズS
肩幅(cm)39
内容量1枚注文コード19604393品番RT-5072
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

着やすさを重視したメディカルウェア。
前ファスナー開きのスクラブで、着脱時のわずらわしさを解消。
きりっとしたアクセントカラーで、医療現場を元気にします。

ディープピンクサイズS胸囲(cm)96肩幅(cm)39袖丈(cm)19仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入)着丈(cm)68RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード23-7806-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 診察着として
サービス業

素材がよいです。洗濯や消毒にも強く、繊維が飛び出てきたりすることもありません。季節関係なくオールシーズン愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする