曜日別特売
RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605233

 

RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605233
RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605233
RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605233
RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605233
RT-5062 男女兼用スクラブ RT-5062 ナガイレーベン 19605233

男女兼用スクラブ RT-5062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズBL
肩幅(cm)54
内容量1枚注文コード19605233品番RT-5062
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チーム力があがる7色のカラーバリエーション。
胸元が見えにくVゾーンデザイン。

ロイヤルブルーサイズBL胸囲(cm)126肩幅(cm)54袖丈(cm)22仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入)着丈(cm)74RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード23-7808-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする