曜日別特売
KEX-5120 女子ダブル診察衣 KEX-5120 ナガイレーベン 19605513

女子ダブル診察衣 KEX-5120

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード19605513品番KEX-5120
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。

ピンクサイズLL胸囲(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)57仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル85%・綿15%着丈(cm)105RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード16-1685-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19605513
2025-11-09
用途: 調理の作業
教育・研究機関

以前購入したことがあり、リピート購入です。生地もしっかりしており、ダブルなので、ゆとりあり、着やすいです。

対象商品 : 19605504
2022-12-05
用途: 調理作業等
教育・研究機関

以前ピンク色を購入しました。着ごごちもよく、丈夫だったので、今回は、色違いを購入しました。

対象商品 : 19605434
2020-10-25
用途: 薬剤師
教育・研究機関

薬局に勤めています。白衣は意外と汚れるので、着替えに購入しました。生地がしっかりしていて、アイロン掛けも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする