曜日別特売
KEX-5110 男子シングル診察衣 KEX-5110 ナガイレーベン 19605592

 

KEX-5110 男子シングル診察衣 KEX-5110 ナガイレーベン 19605592
KEX-5110 男子シングル診察衣 KEX-5110 ナガイレーベン 19605592
KEX-5110 男子シングル診察衣 KEX-5110 ナガイレーベン 19605592

男子シングル診察衣 KEX-5110

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード19605592品番KEX-5110
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。
素材のポリエステルの一部には再生繊維を使用しています。

ブルーサイズLL胸囲(cm)119肩幅(cm)50袖丈(cm)60仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル85%・綿15%着丈(cm)115RoHS指令(10物質対応)対応松吉医科器械コード16-1681-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする