CK-S748PF SpiritカーディーDX(ステン) スピリット・メディカル社 19605897

SpiritカーディーDX(ステン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1組注文コード19605897品番CK-S748PF
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

音質にこだわるステンレス製シングルヘッド聴診器。
特殊なデザインのステンレス製チェストピースは手にフィットし、ほどよい重量感がります。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。

ブラックタイプシングル付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)700質量(g)200チューブ径(Φmm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0002ダイヤフラム径(Φmm)47松吉医科器械コード24-3601-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする