CK-SS747PF SpiritカーディーDX(マルチ) スピリット・メディカル社 19605967

SpiritカーディーDX(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ダークグリーン
内容量1組注文コード19605967品番CK-SS747PF
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

成人・小児兼用のプロフェッショナルマルチモデル。
成人・小児兼用の2Way聴診器です。小児用のダイヤフラムを外して付属のベルに付け替える事も出来ます。
ダイヤフラムは伝音制度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。

対象成人用・小児用兼用ダークグリーン付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ベル材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)700質量(g)180タイプダブルチューブ径(Φmm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0004ダイヤフラム径(Φmm)47/37松吉医科器械コード24-3603-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする