松吉医科器械
打診器(勝沼氏)知覚針付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19606247
品番
MY-2058
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
タイプ
勝沼氏
仕様
触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
190
ヘッド幅(mm)
28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000003
松吉医科器械コード
02-3675-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器