TD-14 メンティップ舌圧子(未滅菌)小児用 日本綿棒 19606676

メンティップ舌圧子(未滅菌)小児用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード19606676品番TD-14
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
種別小児用仕様未滅菌タイプ国産品幅W×全長(mm)15×140アズワン品番0-319-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000225松吉医科器械コード07-3070-03医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする