曜日別特売
1TD-14 メンティップ舌圧子(木製)小児用 日本綿棒 19606703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンティップ舌圧子(木製)小児用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(300枚)注文コード19606703品番1TD-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質木製種別小児用仕様OG滅菌済タイプ国産品幅W×全長(mm)15×140アズワン品番0-319-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000001松吉医科器械コード07-3070-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19606703
2025-01-12
用途: 処置するときに
その他業種

少し木ベラの先端がかけているのがあるけど、滅菌済みなので、安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする