曜日別特売
55354 Jawin 半袖ポロシャツ 55354 自重堂 19606844

Jawin 半袖ポロシャツ 55354

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アーミーグリーン
サイズEL
内容量1枚注文コード19606844品番55354
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ディティールにこだわったカジュアルワークポロシャツ
カモフラ柄とスリムシルエットでカジュアル感覚に着こなせる一着

材質
ボタン:樹脂ボタン
ポケット:樹脂ファスナー
アーミーグリーンサイズEL機能抗菌/消臭種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)108肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)74素材CVC鹿の子(綿60%・ポリエステル40%)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19606993
2022-07-08
用途: 事務職
ダイニ電工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

腕の収納、ジッパーはお洒落だが少しゴワゴワ感が有る

対象商品 : 19606984
2019-03-20
用途: 法面作業法面

生地の質感はいいけれど、サイズが小さい!
通常の着用サイズより、1つ。もしくは2サイズ位タイトです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする