曜日別特売
56600 Jawin 長袖ジャンパー 56600 自重堂 19607203

Jawin 長袖ジャンパー 56600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
サイズ4L
内容量1着注文コード19607203品番56600
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

麻ストレッチ使いのクール&タフな一着
清涼感のある麻ストレッチ素材を使用
スリムシルエットとこだわりの附属使いでクールに着こなせるシリーズ

材質
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
シルバーサイズ4L機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応種別長袖ジャンパー胸囲(cm)124肩幅(cm)53袖丈(cm)63着丈(cm)70素材ボディフィール麻混交織グログラン(ポリエステル70%・綿20%・麻10%)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする