曜日別特売
MY-9125AM マイスコ外科剪刀 松吉医科器械 19607236

マイスコ外科剪刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ片尖、直型、ハズシ
内容量1本注文コード19607236品番MY-9125AM
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ステンレスSUS420 J2を採用し、無酸化表面処理仕上を施したさびにくい仕様です。
超音波処理を施し、ねじ穴の中までも余分な物質を取り除いて1本ずつ製造しています。
本体を若干スリムにした優美で使いやすい形状です。

仕様日本製材質ステンレス(SUS420 J2)全長(mm)140タイプ片尖、直型、ハズシ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B3X00005000001松吉医科器械コード05-2008-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする