56602 Jawin ノータックカーゴ 56602 自重堂 19607605

Jawin ノータックカーゴ 56602

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード19607605品番56602
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ストレッチ、消臭、抗菌機能付き
帯電防止素材使用

シルバーウエスト(cm)106種別ノータックカーゴパンツ股下(cm)78ヒップ(cm)126素材ボディフィール麻混交織グログラン(ポリエステル70%・綿20%・麻10%)RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)41.5
注意
※91cm以上=\300+税アップになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする