フリッツメディコ
抜糸剪刀(直型・ネジ止)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
145
90
130
145
180
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19607692
品番
B033-0467
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
145
タイプ
直型、ねじ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
松吉医科器械コード
22-2244-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器