75124 Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 自重堂 19608068

Z-DRAGON ロングスリーブ 75124

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズEL
ネービー
内容量1枚注文コード19608068品番75124
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

夏場に最適な接触冷感素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー

機能
接触冷感素材
吸汗・速乾
消臭
抗菌
ストレッチ
ネービーサイズEL胸囲(cm)100着丈(cm)68裄丈(cm)78素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※濃色の商品は汗や摩擦により、色移りの可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19608059
2025-07-06
用途: 清掃作業時
KIREI工房サービス業

同じ様な商品が多いが、この価格帯なら満足できる。
サイズは、いつものサイズで良いと思いますよ!

対象商品 : 19608034
2024-07-01
用途: 作業服用インナーとして
製造業

夏季作業服用インナーとして購入しました
薄手なのにしっかりしていて、しかも涼しい
大変良い商品です

対象商品 : 19608165
2023-10-18
用途: 日常農作業時
農・林・水産業

価格も手頃で、デザイン・機能性申し分無いです。
冬、夏用購入し愛用しています。

対象商品 : 19608165
2023-06-29
用途: 着心地がいいです
自動車・二輪車・自転車関連業

夏季の屋外作業用に使っていますが、着心地よく、動きやすく、とても快適に作業できます。必要になったらまた購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19608043
2023-09-12
用途: 農作業
NPO法人はぴねすサービス業

思ったより着た時のフイット感が良かった。細かな裁断、作りも良く次回も注文してもいいかなと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 19608348
2022-12-10
用途: さらさらしていて
農・林・水産業

着心地よいです。適度にサポーターが聞いているので背筋が伸びて良いですね。

対象商品 : 19608034
2022-10-06
用途: 厨房で作業時
うどん陣飲食業

涼しいです。水仕事で袖口が濡れても気持ち悪くないです。すぐ乾きます。

1が参考にしています
対象商品 : 19608174
2022-07-13
用途: 屋外作業時

とても涼しく速乾性があるため重宝しています。お値段もリーズナブルであと数枚購入したいと考えています。とても良い商品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする