自重堂
Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
ネービー
シルバー
シックブラック
キャメル
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19608655
品番
75400
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
野帳対応
素材
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
色
オリーブ
サイズ
EL
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります