MY-9200BSA 145mmハズシ マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・有鈎 松吉医科器械 19608977

マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・有鈎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)145
内容量1本注文コード19608977品番MY-9200BSA 145mmハズシ
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
全長(mm)145タイプ反型、ハズシ、有鈎松吉医科器械コード05-2141-00材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする