松吉医科器械
マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・有鈎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
145
145
185
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19608995
品番
MY-9202BSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
全長(mm)
145
タイプ
反型、BOX、有鈎
松吉医科器械コード
05-2166-00
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00253000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19608995
MY-9202BSA
17505200
MY-9302BSA(BOX)145MM
マツヨシ止血鉗子(コヘル氏) MY-9302BSA(BOX)145MM
松吉医科器械
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)