自重堂
Z-DRAGON ノータックカーゴ 75402
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
ネービー
シルバー
シックブラック
キャメル
ウエスト(cm)
91
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609023
品番
75402
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
色
オリーブ
ウエスト(cm)
91
種別
ノータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
113
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
38.5
注意
※91cm以上=\300+税アップになります