MY-9192BLB MY止血鉗子(コヘル氏)反・無鈎 松吉医科器械 19609117

MY止血鉗子(コヘル氏)反・無鈎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)180
内容量1本注文コード19609117品番MY-9192BLB
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
全長(mm)180材質ステンレスタイプ反型、BOX、無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044松吉医科器械コード05-2170-11医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする