75402 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75402 自重堂 19609118

Z-DRAGON ノータックカーゴ 75402

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード19609118品番75402
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用

ネービーウエスト(cm)85種別ノータックカーゴパンツ股下(cm)78ヒップ(cm)107素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)36.5
注意
※91cm以上=\300+税アップになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする