フリッツメディコ
耳用鉗子(ハルトマン氏)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19609442
品番
E376-4411
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
全長(mm)
140
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
19-2855-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器