曜日別特売
G310-1001 塚原式膣部鉗子 フリッツメディコ 19609564

塚原式膣部鉗子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19609564品番G310-1001
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)250材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007松吉医科器械コード23-5204-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする