曜日別特売
MY-9221AM マイスコピンセット 併式 太筋 無鈎 松吉医科器械 19610158

マイスコピンセット 併式 太筋 無鈎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)150
内容量1本注文コード19610158品番MY-9221AM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)150タイプ併式、太筋、無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001松吉医科器械コード05-3070-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする