松吉医科器械
マイスコピンセット 併式 太筋 無鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
230
130
150
180
230
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610176
品番
MY-9221ALL
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
230
タイプ
併式、太筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
松吉医科器械コード
05-3070-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器