B-133S W印ピンセット 先細 併式 細筋 有鈎 渡辺医科器械製作所 19610343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W印ピンセット 先細 併式 細筋 有鈎

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)130
内容量1本注文コード19610343品番B-133S
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ステンレス全長(mm)130タイプ先細、併式、細筋、有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000001松吉医科器械コード05-3075-30医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする