自重堂
Z-DRAGON ノータックパンツ 75501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
アイボリー
シルバー
シックブラック
キャメル
ウエスト(cm)
106
70
73
76
79
82
88
91
96
101
106
85
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610369
品番
75501
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
色
ネービー
機能
消臭、抗菌機能
ウエスト(cm)
106
種別
ノータックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
126
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
41.5
注意
※91cm以上=\300+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。