渡辺医科器械製作所
W印ピンセット(アドソン型)無鈎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19610526
品番
P-120
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
125
タイプ
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード
05-2815-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器