曜日別特売
E502-006 トゲ抜きピンセット フリッツメディコ 19610562

トゲ抜きピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
19610562
品番
E502-006
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
130
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2910-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19610562
2018-07-21
用途: 毛抜き、とげ抜き
高橋商会 様

表題に「トゲ抜きピンセット」とあり医療用と思われ期待して購入したものの掴み部の凹凸加工が逆に対象物を滑らせてしまい抜きづらい結果が。毛抜きトゲ抜きとして購入するならこの製品は不適当のようです。

5人が参考にしています
対象商品 : 19610562
2016-11-21
用途: トゲ抜き
稲千場 様(農・林・水産業)

先端部が開かないように取り付けられたリングを外さずに
使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする