曜日別特売
E-113 W印眼科ピンセット有鈎 渡辺医科器械製作所 19610657

W印眼科ピンセット有鈎

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード19610657品番E-113
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ステンレス全長(mm)110タイプ有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000001松吉医科器械コード05-2890-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする