曜日別特売
MY-9225 マイスコ睫毛ピンセット併式 松吉医科器械 19610684

マイスコ睫毛ピンセット併式

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード19610684品番MY-9225
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000002松吉医科器械コード05-2845-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19610684
2022-01-30
用途: 睫毛抜きとして
卸売・小売業

これは睫毛を抜くピンセットではないのでしょうか?間違って買ってしまったのかと思います。まったく抜けず、つまむこともできなくてがっかりしました。400円台で買ったほかのピンセットのほうが抜けました。高かったので期待しましたが残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする