O-138 W印イボ取り用ピンセット 渡辺医科器械製作所 19610763

W印イボ取り用ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード19610763品番O-138
参考基準価格(税別)¥9,484販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質ステンレス全長(mm)135リング外径(Φmm)5リング内径(Φmm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000001松吉医科器械コード23-6540-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする