フリッツメディコ
ルーツェピンセット(耳用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
19610858
品番
E502-002
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2900-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器