ARAi(荒井製作所)
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
松吉医科器械コード
22-2570-02
22-2570-02
22-2570-03
22-2239-00
22-2239-01
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19611122
品番
MY-9439-1
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
160
寸法(幅W×長さL)(mm)
3.2×4.4、2.8×3.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201122011
松吉医科器械コード
22-2570-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器