曜日別特売
R092-1223 扁平鈎(ランゲンベック) フリッツメディコ 19611174

扁平鈎(ランゲンベック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
松吉医科器械コード23-3067-00
内容量1本注文コード19611174品番R092-1223
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ステンレス全長(mm)210先端寸法(mm)10×25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015松吉医科器械コード23-3067-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする