曜日別特売
669-982990 ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m Hamee(ハミィ) 19611256

※商品単品画像

669-982990 ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m Hamee(ハミィ) 19611256
669-982990 ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m Hamee(ハミィ) 19611256
669-982990 ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m Hamee(ハミィ) 19611256
669-982990 ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m Hamee(ハミィ) 19611256

ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミッキーアイコン/ミルキーピンク
内容量1個注文コード19611256品番669-982990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

「ミッキーマウス」のアイコンデザインがさりげなくて可愛いType-Cケーブル
パステルカラーがオシャレで持ち歩きたくなっちゃう!
「ミッキーマウス」アイコンデザインのType-C to Type-Cケーブルで、毎日のチャージタイムを楽しく。
・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザインが大人かわいい
・取り入れやすい落ち着いたくすみカラー
・スマホケースや機器に合わせて使い分けられるコネクタ形状
・程よい柔軟性で割れたり折れたりしにくいPVC素材を採用
・スマートフォン、タブレット、バッテリー、ワイヤレスイヤホン、パソコンなど様々な機器での使用が可能
・USB2.0準拠(PD60W対応)のため、急速充電やデータ転送など様々なシーンで使用が可能
・ケーブル長約1.5m
・まとめられるケーブルタイ付き

ミッキーアイコン/ミルキーピンク規格USB2.0対応【充電速度】最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。準拠規格USB PD (Power Delivery)対応データ転送速度最大480Mbps
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする