曜日別特売
41-984482 ポケットモンスター/ポケモン iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 19611518

※商品単品画像

41-984482 ポケットモンスター/ポケモン iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 19611518
41-984482 ポケットモンスター/ポケモン iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 19611518
41-984482 ポケットモンスター/ポケモン iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 19611518
41-984482 ポケットモンスター/ポケモン iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 19611518

ポケットモンスター/ポケモン iFace Finger Ring Holder フラットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個レベルボール注文コード19611518品番41-984482
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

14種類追加!全24種類からあなたのお気に入りを見つけよう
SNSなどで話題になったスマホリングの第2弾!
iFace Finger Ring Holderから「ポケモン」のモンスターボールのデザインのスマホリングが登場。
ヒールボール、ネットボール、ダークボール、ネストボール、タイマーボール、リピートボール、サファリボール、プレシャスボール、ウルトラボール、ルアーボール、レベルボール、ヘビーボール、スピードボール、フレンドボールの14種類が仲間入り!
お気に入りのモンスターボールを使ったり、好きなポケモンに合わせてケースとコーデしてみたり、色々なアレンジを楽しめちゃいます。
シンプルなデザインなので、柄入りのスマホケースにも合わせやすい。ポケモンのデザインのiFaceケースとも相性バッチリです。
フラットな背面なので、ケース背面を下にして置いた時のガタつきを軽減。
またポケットにもスルッと入るので、ズボンやシャツのポケットに入れて持ち運ぶ方にもおすすめです。
360度くるくると回転するので、操作しやすい指の位置に合わせて使用できます。
スマホスタンドとして使用する時も角度調整OK。
・さらっとしたマットな質感
・指を通すだけで落下を防止
・強力な両面テープ式、貼るだけ簡単取り付け
・持ちやすい角度に調節OK

付属品粘着補助シート材質ポリカーボネート、亜鉛合金、磁石レベルボール質量(g)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×3.5×0.6
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォンやケースの重量、形状、材質により貼り付け強度に差が生じます。
※時間と共に粘着力が増す仕様のため、貼り付け1~2時間後にしっかりと固定されていることを確認してご使用ください。
※本製品は貼り直しができません。
※ガラス素材のスマートフォンやケースをご利用の際は、付属の粘着補助シートをご使用ください。
※粘着補助シートは貼り直しができません。
※すりガラス素材にはご使用できません。市販のポリカーボネート製ケースなどと併用してください。
※落下防止のため、リング部分のみで機器を持ち上げることはおやめください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする