曜日別特売
#205 #205 バイクUVシャンプー MOTOWN 19611685

#205 #205 バイクUVシャンプー MOTOWN 19611685
#205 #205 バイクUVシャンプー MOTOWN 19611685
#205 #205 バイクUVシャンプー MOTOWN 19611685

#205 バイクUVシャンプー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19611685品番#205
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

バイククリーンナップ スタートアップセット
★バイクUVシャンプー
きめ細かい泡が、水アカや頑固な汚れを包み込み強力に分解。
泡切れよく洗い落します。洗車と同時に紫外線予防被膜を作り、日焼けからバイクを守ります。
使用方法
1:水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく
2:作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取る
応急処置
・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける
・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける
保管方法
直射日光や凍結を避ける

用途
バイクの洗車用シャンプー
成分界面活性剤2種・紫外線吸収剤 液性:中性内容量(mL)100危険物の類別非危険物
注意
※・上記用途以外に使用しない
※・表面が熱く焼けている時や、炎天下での使用は避ける

※警告
※飲用不可・子供の手の届く所に置かない・皮フの弱い人は保護手袋を使う
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする