曜日別特売
500A 牛コンピ5本指熔手(裏出し) 内縫い 柏田製作所 19611999

牛コンピ5本指熔手(裏出し) 内縫い

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5双)注文コード19611999品番500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。

用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
寸法(mm)袖丈:160イエロー+グレー材質(本体)国産牛コンピ材質(糸)縫製:アラミド寸法(高さH×幅W)(mm)LLサイズ:340×125材質(袖口)袖:牛床革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする