曜日別特売
AVIC-RZ122 7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria 19612918

7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/電源ケーブル/取付部品一式注文コード19612918品番AVIC-RZ122
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。
使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。
また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。
楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。

付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/電源ケーブル/取付部品一式質量(kg)1.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178×100×165、GPSアンテナ:33×36×14画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLEDBluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする