DMH-SF600 9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria 19612945

9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード19612945品番DMH-SF600
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥111,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる
「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利に
iPhoneのアプリをクルマ最適に
Android(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示
多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを
自分好みのインターフェースでより便利にスムーズに
ディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」
自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース
見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へ
あなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデル
こだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す

仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)-10~+60出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz)最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB)BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)共通部:10アスペクト比(モニター部)16:9供給電流(A)USB 部:最大1.5USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
注意
※Apple CarPlayご使用の際の注意
※Apple CarPlayを使用できるiPhoneは製品によって異なります。取扱説明書をご確認ください。
※iPhoneと本体をワイヤレス接続するだけで使用できます。
※iPhoneと本体をケーブルで接続して使用することもできます。
※Bluetoothでハンズフリー通話やBluetoothオーディオを接続している場合は解除されます。
※Apple CarPlayのマップを表示しながら、Apple CarPlayのミュージックはもちろん、その他のオーディオソースの使用が可能です。
※Apple CarPlayはApple Inc.が提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更する場合があります。
※Apple CarPlay、iPhone および Siri は米国、他の国々および地域で登録された Apple Inc. の商標です。日本における iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※Apple CarPlay ロゴの使用は、車両のユーザーインターフェースが、Apple が定める性能基準を満たしていることを示します。Apple は、車両の操作や安全および規制基準への準拠について一切の責任を負いません。本製品をiPhoneと使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意下さい。
※IOS は米国その他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※Android Auto ご使用の際の注意
※スマートフォン(Android)と本体をワイヤレス接続するだけで使用できます。
※スマートフォン(Android)と本体をケーブルで接続して使用することもできます。
※Bluetoothでハンズフリー通話やBluetoothオーディオを接続している場合は解除されます。
※互換性のある Android スマートフォンとデータ通信契約が必要です。
※Google、Android、Android Auto、Google マップ、およびその他のマークは Google LLC の商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする