曜日別特売
105974 ソフトケアねまき 厚手 竹虎 19613475

105974 ソフトケアねまき 厚手 竹虎 19613475
105974 ソフトケアねまき 厚手 竹虎 19613475
105974 ソフトケアねまき 厚手 竹虎 19613475
105974 ソフトケアねまき 厚手 竹虎 19613475

ソフトケアねまき 厚手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード19613475品番105974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

フルオープン式のファスナーや股ファスナーを前面に配置することにより、着替えや清拭・おむつ交換がしやすくなります。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用しました。
背面に縫い目やつぎ目がないので、床ずれの原因となる肌への刺激が軽減されます
生地は各タイプともソフトな肌ざわりの素材を使用しています。

サイズL材質綿68%、ポリエステル32%胸囲(cm)96~104身長(cm)160~175ヒップ(cm)92~100生地ネル地性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする