曜日別特売
75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729

75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729
75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729
75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729
75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729
75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729
75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729
75602 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602 自重堂 19613729

Z-DRAGON ノータックカーゴ 75602

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インディゴ
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード19613729品番75602
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。
フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン

インディゴウエスト(cm)79種別ノータックカーゴパンツ股下(cm)82ヒップ(cm)98RoHS指令(10物質対応)対応渡り(cm)31
注意
※81cm以上=300円+税アップになります。
※デニム生地製品の特性上製品ごとに色ムラ、色ブレ、サイズにも若干の誤差がある場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19613878
2024-07-08
用途: 機械器具設置業
石井工業建設業・工事業

夏向きの薄さにストレッチが効いてノンストレス。
後の二重のポッケットの使い方が不明です。

対象商品 : 19613765
2019-11-21
用途: 建築作業

ストレッチ素材で作業性がとてもよい
あと、カラーがもっとあれば..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする