曜日別特売
- かるがもE 伸縮M フジホーム 19614963

かるがもE 伸縮M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード19614963品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意

ブルー全長(mm)730~955材質(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ質量(g)260ピッチ(mm)250パイプ径(Φmm)19/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする